Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

24,0V 3,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
24,0V 3,0Ah
24,0V 3,0Ah
Artikel-Nr.:
     932-11194-7245
Hersteller:
     Akku Power
Herst.-Nr.:
     BHP460 SH 24,0V 3,0Ah
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
24,0V 3,0Ah
Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209)

Werkzeugakku ist passend für Makita MS Geräte 24V: BDF460SJ, BHP460SH, BHP460SJE, BHR200SJE, BSR730SJ.
Im Sortiment führen wir auch das passende Schnellladegerät L-2830MS.

Technische Angaben:
- Original AP Akku
- Spannung: 24 Volt
- Kapazität: 3,0Ah
- Akkusystem: Ni-MH
- Gewicht: 1300 g

Hersteller: AKKU POWER
Hersteller-Nummer: BHP460 SH

Passend für Hersteller: Makita - (Kein ORIGINAL Makita Produkt!)

  • kein original MAKITA Akku
  • hergestellt in Deutschland von Akku-Power
  • Ersatzakku ist passend zum original BH2433 Akku
  • Ladbar mit dem original Makita Ladegerät

Packungs-Inhalt: 1 Stück

Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku 24v 3.0ah ni-mh, akku für werkzeug, ersatzakku für werkzeug 24v, Makita Werkzeugakku, 24,0V 3,0Ah, Akku passend für Makita BH-2433 mit 24V 3,0Ah Ni-MH (P5209), Makita Werkzeugakku BHP460 SH BHP460 SH, akku, 8273 8273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,87*
€ 170,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.