Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 93386 Ersatzbürste Ø 8 mm, Länge: 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 93386 Ersatzbürste Ø 8 mm, Länge: 20 cm
APS 93386 Ersatzbürste Ø 8 mm, Länge: 20 cm
APS 93386 Ersatzbürste Ø 8 mm, Länge: 20 cm
Artikel-Nr.:
     9243-93386
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93386
EAN/GTIN:
     4004133933866
Suchbegriffe:
Stroh-Halme
Strohhalme
Trink-Halme
Trinkhalm
Edelstahl , passend für APS Trinkhalme , aus Edelstahl
Weitere Informationen:
Länge:
0,8 cm
Breite:
0,8 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0,003 kg
Farbe:
Edelstahl
Material:
Edelstahl
Spülmaschinengeeignet:
Ja
Weitere Suchbegriffe: trinkhalme 8x150, stroh halme
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 2,58*
13 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,65*
15 Tage
12
€ 5,00*
ab € 2,25*
€ 3,94*
12 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,38*
€ 4,14*
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APS-Germany
93384
ab € 7,60*
Sonstiges
APS-Germany
93383
ab € 7,57*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-93385
ab € 7,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.