Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-4856 Herst.-Nr.: 93383 EAN/GTIN: 4004133933835 |
| |
|
| | |
| 11-teiliges Set: 10 Trinkhalme aus Edelstahl + Reinigungsbürste Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 8 mm | | Länge (mm) | 215 mm | Merkmale | Produktfarbe | Kupfer | | Material | Edelstahl | | Anzahl der Bürsten | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,85* | € 11,30* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,09* | € 11,65* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 10,06* | € 14,93* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | € 5,20* | ab € 11,94* | € 16,49* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 12,90* | ab € 12,13* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|