Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm
Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm
Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm
Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm
Vase mit Klammer Set/3 Vitreous - gelb - Glas - 14,5x9x5 cm
Artikel-Nr.:
     9218-88152
Herst.-Nr.:
     243337
EAN/GTIN:
     4045406433379
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase glas
Set aus drei kleinen Vasen in verschiedenen Formen mit Klammern, die überall befestigt werden können. Die Vasen sind aus Glas gefertigt. Schöne festliche Deko. Kollektion Exner Vitreous.
Marke: Exner GmbH Garten- und Wohnaccessoires, Material: Glas, Farbe: gelb, Höhe: 5 cm, Breite: 14,5 cm, Länge: 9 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenvase, Geschenkidee, Dekovase, Wohnaccessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Satz (ab € 19,62* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,21*
€ 34,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,64*
€ 34,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,69*
€ 31,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,91*
€ 30,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,55*
€ 30,40
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 25,33*
€ 30,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,01*
€ 29,76
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 24,79*
€ 29,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,62*
€ 23,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.