Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm
Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm
Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm
Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9821601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9821601
EAN/GTIN:
     4028085982161

Eckenprofil 20 - für LED Strips bis 2.11cm Breite, Länge 200cm

  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: SIG-9821601
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: Aluminium
  • Marke: SIGOR
  • Farbe: alu
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 3∕ 3 cm
  • Zubehör: Endkappen excl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: B: 1,03 cm
  • Zubehör: Montagekammern excl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,34*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9831801
ab € 7,95*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9841801
ab € 7,97*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9831601
ab € 7,97*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9841601
ab € 7,97*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9852501
ab € 0,61*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9852201
ab € 0,61*
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-9852301
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.