Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung für Eckenprofil 20, Rund, Länge 200cm, Opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung für Eckenprofil 20, Rund, Länge 200cm, Opal
Abdeckung für Eckenprofil 20, Rund, Länge 200cm, Opal
Artikel-Nr.:
     911-SIG-9841601
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-9841601
EAN/GTIN:
     4028085984165
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Abdeckung für Eckenprofil 20, Rund, Länge 200cm, Opal

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Marke: SIGOR
  • Farbe: Opalweiß
  • Artikelnummer: SIG-9841601
  • Größe: L: 200 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.