Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E3, 3x7W, titan matt, 3000K, 24°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E3, 3x7W, titan matt, 3000K, 24°
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E3, 3x7W, titan matt, 3000K, 24°
LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E3, 3x7W, titan matt, 3000K, 24°
Artikel-Nr.:
     911-NO-1740073011
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740073011
EAN/GTIN:
     4044538050829
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte LED MINI KARDAN E3, 3x7W, titan matt, 3000K, 24°

  • Dimmbarkeit: DALI, Phasenabschnitt
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: NO-1740073011
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Schwenkbereich: 45 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Betriebsspannung: 220 - 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,8∕ 8,5∕ 6,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: titan matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 0,58 kg
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 22,7 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 7,5 cm
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 3x 7 W
  • Leuchtmittel: 3x COB LED, 21W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1800 lm
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Nennstrom: 200 mA
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtaustritt: direkt
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Deckenbefestigung mit Einbaufeder
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Leitungsquerschnitt: 0,33mm2
  • Lampenmodul kardanisch schwenkbar
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 96,19*
€ 96,19*
€ 5,00*
ab € 80,59*
€ 102,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 80,62*
€ 102,61*
Frei Haus
ab € 83,90*
€ 106,72*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,06*
€ 106,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,70*
€ 113,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,29*
Zubehör
nobilé
8980260350
ab € 46,46*
Zubehör
nobilé
8999028350
ab € 14,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.