Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 18,9-25,2W 350-900mA 54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 105x68x23mm EL-25UNI350-1050DALI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-C924D83
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8980260350
EAN/GTIN:
     4044538052205
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Trafo 18,9-25,2W 350-900mA 54V IP20 DALI Dimmung DALI Kstgeh dyn 105x68x23mm EL-25UNI350-1050DALI
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
18.9 - 25.2 W
Ausgangsspannung:
54 - 54 V
Ausgangsstrom:
350 - 900 mA
Breite:
68 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
23 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
105 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 58,73*
€ 58,73*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,94*
€ 61,62*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,97*
€ 62,79*
€ 5,46*
ab € 48,99*
€ 64,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,74*
€ 71,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,85*
€ 85,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.