Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament Windstoß-Kerzenform C35T, E14, 3W 2700K 250lm, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Filament Windstoß-Kerzenform C35T, E14, 3W 2700K 250lm, klar
LED Filament Windstoß-Kerzenform C35T, E14, 3W 2700K 250lm, klar
Artikel-Nr.:
     911-MM21104
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21104
EAN/GTIN:
     4020856211043
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Flackerkerze

LED Filament Windstoß-Kerzenform C35T, E14, 3W 2700K 250lm, klar

  • EPREL Nr.: 868578
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lampentyp: Kerzenlampe
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 250 lm
  • Marke: Megaman
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 11,8 cm
  • Kolbenform: C35
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Produktart: Filamentleuchtmittel Windstoß-Kerze
  • Artikelnummer: MM21104
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,26*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,68*
€ 4,98*
ab € 1,09*
€ 1,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 1,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,12*
€ 1,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85336
€ 4,00*
Ähnlich
LightMe
LM85340
€ 2,96*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21146
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21075
€ 2,44*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21105
€ 1,26*
Ähnlich
LightMe
LM85170
€ 2,25*
Ähnlich
LightMe
LM85263
€ 2,96*
Ähnlich
LightMe
LM85171
€ 2,61*
Ähnlich
LightMe
LM85266
€ 3,68*
Ähnlich
LightMe
LM85264
€ 3,68*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21147
€ 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.