Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, 60.4cm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, 2000lm 100°, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, 60.4cm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, 2000lm 100°, Schwarz
LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, 60.4cm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, 2000lm 100°, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-ISO-114062
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114062
EAN/GTIN:
     9009377070396
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED Aufbau/Hängeleuchte Linear Raster 20W, anreihbar, 60.4cm, ColorSwitch 3000|3500|4000K, 2000lm 100°, Schwarz

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 3000 / 3500 / 4000 K
  • Artikelnummer: ISO-114062
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Polzahl: 3
  • Schutzklasse: 1
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Betriebsspannung: 200-240 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 60,4∕ 6∕ 7 cm
  • Farbe: schwarz / Reflektor matt
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtfarbe: warmweiß bis neutralweiß
  • Lichtstärke: 891 cd
  • Pendellänge (kürzbar): 150 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium / Kunststoff PC
  • Lichtverteilung: Symmetrisch
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Einsatzbereich: Decke
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Pendelabhängung incl
  • Anschlussart: Schraubklemme
  • Systemleistung: 20W
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 805658
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 77,71*
€ 77,71*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,74*
€ 85,15*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114063
ab € 95,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.