| |
|
| Artikel-Nr.: 904-5400/64 Herst.-Nr.: 261.13.796 EAN/GTIN: 4055381156668 |
| |
|
| | |
| PROline-Tape Bodenmarkierungsband Eigenschaften: - Material: Vinyl
- Maße:
- Rollenlänge: 33m
- Rollenbreite: 50mm
- Farbe: gelb
- für innerbetriebliche Flächen
- für kurz- und mittelfristige Markierungen
- zur Markierung von Fahrbahnen und anderen Verkehrswegen
- auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen: | | Breite: | 50.00 mm | Gewicht: | 0.25988 kg | Frachtartikel: | false | Sperrgut: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bodenmarkierungsband gelb 50mmx33m, bodenmarkierband gelb, bodenmarkierband, Bodenmarkierung, Markierungsband, Selbstklebebänder, PROLINE, Tape, PROline, Band, Boden, klebeband, markierbänder |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,02* | | | | Lager 904 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,93* | € 24,71* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,11* | € 29,71* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,70* | ab € 20,16* | € 30,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 904 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,54334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 904 | | Versand: Lager 904 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|