Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber PROline-tape, Folie, gelb, 50 mm x 33 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
55374
55374
Artikel-Nr.:
     164-55374
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     261.13.796
EAN/GTIN:
     4055381156668
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Boden-Markierungsband PROline-tape
Farbe: gelb
Material: PVC-Folie, selbstklebend, 0,15 mm
Breite: 5 cm
Länge: 33 m
Kleber: Naturkautschuk
Klebkraft: 1 N/10 mm
Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C
Das extra starke Bodenmarkierband für
innerbetriebliche Flächen. Damit markieren
Sie exakt, sauber und wirtschaftlich Wege,
Fahrbahnen und andere Abgrenzungen.
Für kurz- und mittelfristige Maßnahmen.
Eine Verklebeanleitung wird
dem Produkt beigelegt.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2500G50
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Gelb
Lieferform:
Rolle
Material:
Folie
Breite:
50 mm
Länge:
33000 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,10*
€ 8,02*
2
€ 5,00*
ab € 9,31*
€ 13,16*
1
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 24,70*
Lager 164
1
€ 4,70*
ab € 20,10*
€ 30,33*
6 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,20*
€ 50,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,6091* pro Meter)
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
261.16.528
ab € 132,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.