Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte/Markierungspunkte, verschiedene Farben, auf Bogen - Bund = 100 Stk. - 50 mm Folie selbstklebend


Menge:  Bündel  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3206/61.02
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3206/61.02
EAN/GTIN:
     4250669435125
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
markierungspunkte 50 mm set

Klebepunkte/Markierungspunkte

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 50 mm
  • Grundfarbe: gelb
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
50.00 mm
Gewicht:
0.00063 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: bewertungspunkte, bewertungspunkte set, Klebepunkt, Markierungspunkt, Markierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Bündel
1 Bündel enthält 100 Stück (ab € 0,1511* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bündel
€ 21,74*
€ 25,87
pro Bündel
ab 2 Bündel
€ 21,54*
€ 25,63
pro Bündel
ab 5 Bündel
€ 20,30*
€ 24,16
pro Bündel
ab 10 Bündel
€ 19,85*
€ 23,62
pro Bündel
ab 20 Bündel
€ 19,17*
€ 22,81
pro Bündel
ab 3000 Bündel
€ 15,11*
€ 17,98
pro Bündel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.01
ab € 8,51*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.02
ab € 8,49*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.03
ab € 8,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.04
ab € 8,54*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.05
ab € 8,57*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.01
ab € 11,88*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.02
ab € 11,84*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.03
ab € 11,89*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.04
ab € 11,90*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.06
ab € 11,93*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.01
ab € 15,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.03
ab € 15,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.04
ab € 15,12*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.05
ab € 15,14*
Ähnlich
Schilder Klar
3207/61.01
ab € 19,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.