Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebepunkte/Markierungspunkte, verschiedene Farben, auf Bogen - Bund = 100 Stk. - 10 mm Folie selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-3204/61.03
Hersteller:
     Schilder Klar
Herst.-Nr.:
     3204/61.03
EAN/GTIN:
     4250669482082
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
bewertungspunkte

Klebepunkte/Markierungspunkte

Eigenschaften:

  • Material: Folie selbstklebend
  • Durchmesser: 10 mm
  • Grundfarbe: rot
  • Witterungsbeständig: bedingt
  • Bund = 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10.00 mm
Gewicht:
0.00003 kg
Material:
Folie selbstklebend
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Weitere Suchbegriffe: Klebepunkt, Markierungspunkt, Markierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0851* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,82*
€ 15,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,38*
€ 13,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,51*
€ 10,13
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.01
ab € 8,53*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.02
ab € 8,55*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.04
ab € 8,51*
Ähnlich
Schilder Klar
3204/61.05
ab € 8,58*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.01
ab € 11,87*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.02
ab € 11,89*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.03
ab € 11,86*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.04
ab € 11,87*
Ähnlich
Schilder Klar
3205/61.06
ab € 11,85*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.01
ab € 15,00*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.02
ab € 15,09*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.03
ab € 15,05*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.04
ab € 15,03*
Ähnlich
Schilder Klar
3206/61.05
ab € 15,07*
Ähnlich
Schilder Klar
3207/61.01
ab € 19,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.