Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50l grün SULO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000491027_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_9000491027_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     89Y5C-9000491027-NW
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053902
EAN/GTIN:
     4054773017822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,0kg
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 l
Farbe:
grün
Breite:
395 mm
Marke:
SULO
Material:
Kunststoff
Tiefe:
250 mm
Höhe:
650 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 54,70*
€ 72,42*
2 Tage
44
€ 5,50*
ab € 54,83*
€ 72,48*
6 Tage
44
€ 5,99*
ab € 58,06*
€ 77,22*
Lager 89Y5C
41
€ 8,90*
ab € 59,3444*
€ 78,1544*
2 Tage
44
Frei Haus
ab € 55,05*
€ 79,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,1544*
€ 93,0037
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,2644*
€ 91,9446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,2644*
€ 89,5646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,6444*
€ 86,4468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,3444*
€ 70,6198
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2005003
ab € 2,73*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,26*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.