Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 1053902 Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50 l grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 1053902 Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50 l grün
SULO 1053902 Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50 l grün
SULO 1053902 Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50 l grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302545
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     1053902
EAN/GTIN:
     4054773017822
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Kunststoff-Abfallbehälter
Abfallbehälter H650xB395xT250mm 50l grün SULO nach DIN 30713 · schlagzäher, UV-stabilisierter Kunststoff · korrosionsgeschützte Metallteile · mit Regenhaube · einfache Montage an Pfählen, Masten und Wänden · zur Entleerung Schloss mit Dreikantschlüssel (Zubehör) öffnen, Behälter nach vorne ziehen und herausheben Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,0kg
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
1053902
Werksnummer:
9000491027
Länge netto mm:
770,00
Breite netto mm:
430,00
Höhe netto mm:
340,00
Gewicht netto Kg:
5,300000
Gewicht brutto Kg:
5,300000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
H650xB395xT250mm
Produktart:
Abfallbehälter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
€ 5,99*
ab € 54,96*
€ 72,52*
1 Tag
44
€ 5,50*
ab € 55,09*
€ 72,58*
Lager 1955
44
€ 5,99*
ab € 58,33*
€ 77,33*
4 Tage
41
€ 8,90*
ab € 59,6044*
€ 78,2644*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 79,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,06*
€ 90,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SULO
2005003
ab € 2,72*
Zubehör
SULO
1207640
ab € 30,20*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.