| |
|
| Artikel-Nr.: 89Y5C-5000601202-NW Herst.-Nr.: 66000101 EAN/GTIN: 4251063422865 |
| |
|
| | |
| mit metrischem Gewinde · Stahl C15 · galvanisch verzinkt DIN 580 (wird ersetzt durch ISO 3266) Weitere technische Eigenschaften: · d4: 25mm · k: 10mm · d2: 25mm · d3: 45mm · l: 17mm · h: 45mm Weitere Informationen: | | Gewinde: | M10 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Material: | Stahl C15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 580, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, ringschraube din 580 m10 x 17, din 580 c15e, din 580, Ringmutter, Ringmuttern, Ringschrauben |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,422* | € 0,5628* | | | | | 1 Tag | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,4253* | € 0,5653* | | | | Lager 89Y5C | | | | 50 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 0,464* | € 0,614* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,4881* | € 0,6381* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 0,5193* | € 0,6975* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 89Y5C | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,464* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 50 Kartonagen ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 89Y5C | | Versand: Lager 89Y5C | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|