Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.60 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     89Y5C-4000841746-NW
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448489047
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
60
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt 125 x 150, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,123*
€ 0,177*
Lager 89Y5C
3250
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,12455*
€ 0,17855*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1284*
€ 0,1864*
3 Tage
2437
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,16*
€ 0,19*
6 Tage
3525
25
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,132*
€ 0,206*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,17855*
€ 0,21247
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,17755*
€ 0,21128
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,16755*
€ 0,19938
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,15955*
€ 0,18986
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,15155*
€ 0,18034
pro Kartonage
ab 187500 Kartonagen
€ 0,12455*
€ 0,14821
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,12455* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 4,46375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841745
ab € 0,123*
Ähnlich
PROMAT
4000841747
ab € 0,10925*
Ähnlich
PROMAT
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.