Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.40 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-168966
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000841745
EAN/GTIN:
     4015448489030
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.40 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT

Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Körnung:
40
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,177*
1 Tag
2223
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,123*
€ 0,177*
4 Tage
2075
25
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,12355*
€ 0,17955*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1294*
€ 0,1864*
1 Tag
3175
450
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,1643*
€ 0,2047*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,177*
€ 0,211
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,17*
€ 0,20
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,16*
€ 0,19
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,153*
€ 0,182
pro Kartonage
ab 1250 Kartonagen
€ 0,149*
€ 0,177
pro Kartonage
ab 187500 Kartonagen
€ 0,122*
€ 0,145
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 4,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000841746
ab € 0,122*
Ähnlich
PROMAT
4000841747
ab € 0,113*
Ähnlich
PROMAT
E6007231
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.