Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkvorrichtung mit Stabilisator ohne Federn für max Bohrerlänge 350 mm & Ø 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1405.320-FA
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1405.320
EAN/GTIN:
     4026271002693
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer famag
tischbohrständer
Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen an beiden Ausführungen. Ausführung mit eckigem Fuß zusätzlich mit Stabilisator am Ende der Führungsstangen. Positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel. Spannvorrichtungssatz: Montierbar auf alle FAMAG Bohrständer mit eckigem Ständerfuß. Für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Maschinenaufnahme und Fuß aus Aluguß. Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl.
Weitere Informationen:
Variantennummer:
1405
Qualitätsstufe:
Exzellent
f. Bohrerlängen[mm]:
max. 350
Bohrtiefe[mm]:
320
Fußmaß außen[mm]:
250 x 150
Fußmaß innen[mm]:
135 x 90
GL[mm]:
~490
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,50*
ab € 134,75*
€ 166,43*
4 Tage
610
€ 6,99*
ab € 142,21*
€ 175,04*
Lager 89Y5C
7
€ 8,90*
ab € 161,13*
€ 197,52*
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,88*
€ 233,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,46*
€ 217,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,13*
€ 191,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.