| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Famag-140532000 Herst.-Nr.: 140532000 EAN/GTIN: 4026271002693 |
| |
|
| | |
| Bohrständer - starr klein Holzbohrer; Qualität: Premium (verschleißfeste Werkzeuge der höchsten Qualitätsstufe) Bohrbu. Teller: -, f. Bohrer- längen: max. 350 mm, Bohrtiefe: 320 mm, Fußmaß außen: 200 x 150 mm, Fußmaß innen: 155 x 100 mm, GL: ~490 mm. Maschinenaufnahme aus Aluguß Positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel (starre Ausführung). Schwenkbare Ausführung stufenlos schwenkbar bis 45°. Mit zusätzlicher Führung der Bohrer durch drehbaren Bohrbuchsenteller. Für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Ausführung mit zwei stabilen Führungssäulen Weitere Informationen: | | Bullet 1: | FAMAG Senkvorrichtung für positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel - 210mm, eckiger Fuß mit Spannvorrichtung | Bullet 2: | Geeignet für Bohrmaschinen mit 43mm Eurohals und Bohrerlänge bis 350mm | Bullet 3: | Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen und Stabilisatoren am Ende der Führungsstangen | Bullet 4: | Maschinenaufnahme, Stabilisator und Fuß aus Aluguss ; Führungssäulen aus rostfreiem Edelstahl | Bullet 5: | Made in Germany by FAMAG | Technische Daten: | <p>Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen <p><br> Bohrständer<br> <br> <br> <b>Qualitätsstufe: Premium<br> <b>Ausführung: Mit zusätzlichem Handgriff, 2 stufenlos einstellbaren Tiefenanschlägen, 2 Spiralfedern zum Rückhub der Maschine und mit verstellbarem Bohrbuchsenteller zur exakten Bohrerführung<br> <b>Werkstoff der Werkzeuge: Maschinenaufnahme aus Aluguß<br> <b>Anwendung: Positionsgenaues Bohren in exakt 90° Anstellwinkel (starre Ausführung). Schwenkbare Ausführung stufenlos schwenkbar bis 45°. Mit zusätzlicher Führung der Bohrer durch drehbaren Bohrbuchsenteller. Einfacher Rückhub der Maschine durch Spiralfedern<br> <b>Tipps, Besonderheiten: Für Bohrmaschinen mit 43 mm Eurohals. Für Bohrer-Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 mm. Ausführung mit zwei stabilen Führungssäulen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohrständer, FAMAG, starr, klein, Bohrer, Handgriff |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6593 | | | | | | € 4,50* | ab € 134,51* | € 166,53* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 141,8278* | € 175,1278* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 160,97* | € 197,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|