Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAOAM FRUCHT-KRACHER 265 STÜCK 1,2 KG


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Artikelansicht1
Artikelansicht1
Artikel-Nr.:
     8996-184977
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     10004389
EAN/GTIN:
     4001720575027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kau-Bonbons
Kaubonbon
Toffees
Weichkaramellen
Weitere Informationen:
Produktbezeichnung:
Kaubonbon-Dragees Mit 2,7 % Brausepulver In Der Füllung
Zutaten:
Zucker, Glukosesirup, Palmfett, Feuchthaltemittel: Sorbitsirup, Säuerungsmittel: Citronensäure, Gelatine, Frucht- und Pflanzenkonzentrate: Saflor, Zitrone, Spirulina, Rettich, Schwarze Johannisbeere, Karotte, Apfel, Säureregulator: Natriumhydrogencarbonat, Aroma, Trennmittel: Talkum, Überzugsmittel: Bienenwachs weiß und gelb, Invertzuckersirup.
pro:
100 Gramm
Energie (kJ):
1727 kJ
Energie (kcal):
408 kcal
Fett:
5,100 Gramm
– davon gesättigte Fettsäuren:
2,500 Gramm
Kohlenhydrate:
90 Gramm
– davon Zucker:
70 Gramm
Eiweiß:
0,700 Gramm
Salz:
0,100 Gramm
Hinweise zur Lagerung:
5,0°C max. 25,0°C
Weitere Suchbegriffe: maoam kaubonbon, kau bonbons, HARIBO, FRUCHTGUMMI, KAUBONBON, BONBON, MINIBEUTEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,063*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 1,2 Kilogramm (ab € 5,0525* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 9,683*
€ 10,361
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 9,213*
€ 9,858
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 8,223*
€ 8,799
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 7,833*
€ 8,381
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 7,613*
€ 8,146
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 6,063*
€ 6,487
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.