Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YPSIPLAST® Fingerverbände schwarz, Inhalt: 100 Sück, Maße (BxL): 2 x 12 cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
YPSIPLAST® Fingerverbände schwarz, Inhalt: 100 Sück, Maße (BxL): 2 x 12 cm
YPSIPLAST® Fingerverbände schwarz, Inhalt: 100 Sück, Maße (BxL): 2 x 12 cm
YPSIPLAST® Fingerverbände schwarz, Inhalt: 100 Sück, Maße (BxL): 2 x 12 cm
Artikel-Nr.:
     894-HM40802
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     40802
EAN/GTIN:
     4005058408026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingerpflasterstreifen
Fingerstrips
Fingerverband
fingerpflasterstreifen elastisch
Ypsiplast Fingerverbände schwarz robust und elastisch
Ypsiplast Fingerverbände schwarz

Speziell konzipierte Fingerpflaster, extra lang und schmal, um kleine Hautverletzungen an den Fingern gezielt abzudecken

  • extra lange, spezielle Form
  • schnelle Versorgung
  • elastisch
  • extra starke Klebekraft
  • rundum schützend

1 VE = 100 Sück

Maße (BxL): 2 x 12 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,0
Länge [cm]:
12
Produktart:
Fingerpflaster
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
robust | elastisch
Marke:
Holthaus Medical
Weitere Suchbegriffe: fingerverband, holthaus fingerverband, Holthaus Medical
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 15,21*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 15,21*
€ 8,00*
ab € 20,38*
€ 28,23*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,21*
€ 18,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,43*
€ 17,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,53*
€ 14,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,04*
€ 14,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1012* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.