Mit den elastischen Fingerverbänden von YPSIPLAST können Sie den verletzten Finger weiterhin benutzen ohne die Sorge, dass der Verband nachgibt. Sie haben die Wahl zwischen drei verschiedenen Gröss...
Ypsitect Fingerverband detektabel elastisch Ypsitect Pflaster detektabel detektierbare Fingerverbände Ideal für die Lebensmittelindustrie ist dank des eingearbeiteten Aluminiumstreifens mittels Met...
YPSIPLAST Fingerpflaster elastisch 50 Stück à 2 x 18 cm Ypsiplast Fingerpflaster elastisch bestehen aus einem elastischen, hautfarbenen Gewebe. Mit traditionellen Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit ho...
Produktbeschreibung: für hohe mechanische Beanspruchung geeignet aus elastischem, hautfarbenen Gewebe traditioneller Zinkoxid-Kautschuk-Kleber mit hoher Klebkraft
Holthaus YPSIPLAST® Fingerverband, wasserfest 2 x 12 cm - 100 Stück aus Wasser abweisender und Öl beständiger Folie, welche gleichzeitig elastisch ist mit latexfreiem Polyacrylatkleber insbesondere...
YPSITECT® Fingergelenkverband, elastisch Aus elastischem blauen Gewebe detektierbar durch Aluminiumstreifen unter der Wundauflage. Stückzahl: 100 Maße: 3,8 cm x 7,5 cm
YPSIPLAST Fingerverband elastisch hautfarbende Fingerpflaster YPSIPLAST Fingerverband elastisch Für hohe mechanische Beanspruchung. elastisch Maße (BxL): 2 x 12 cm 1 VE = 50 Stk
HOLTHAUS Alumed Fingerverband elastisch 2 x 12 cm (1 Paket á 100 Stück) Produktbeschreibung: Aus elastischem, hautfarbenen Gewebe mit Aluminium beschichteter Wundauflage, welche die Wundverklebung ...
Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, elastisch, hautfarben, 18x2cm, 100/VE Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, gemäß EN ISO 15223-1, elastisch, mit dezentraler Wundauflage, für die med...
Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, elastisch, hautfarben, 12x3cm, 100/VE Holthaus Medical Fingerverband YPSIPLAST®, gemäß EN ISO 15223-1, elastisch, mit dezentraler Wundauflage, für die med...