Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel 5er Set, Inhalt: 5x 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1254
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1254
EAN/GTIN:
     4001499548796
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel reinigt die Wäsche besonders farb- und gewebeschonend
Frosch® Aloe Vera Sensitiv-Waschmittel

Flüssig Waschmittel mit AloeVera Extrakten, reinigt die Wäsche besonders farb- und gewebeschonend.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 120 Waschladungen
  • 20-95°C
  • Beutel 100 % recycelbar
  • für alle Textilien außer Wolle und Seide
  • sorgt für weiche Wäsche
  • Aloe Vera duft
  • hautschonend

Anwendung: 

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
9.000
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Textilreinigung
Duft:
Aloe Vera
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
120
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,78*
€ 36,58*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,79*
€ 36,58*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,58*
€ 43,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,42*
€ 42,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,98*
€ 40,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,38*
€ 39,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,79*
€ 31,88
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frosch
1216023
ab € 5,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.