Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Aloe Vera Waschmittel, Inhalt: 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Aloe Vera Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Frosch Aloe Vera Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Frosch Aloe Vera Waschmittel, Inhalt: 1,8 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     158-ER1054
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     1216023
EAN/GTIN:
     4001499960239
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allergiker Waschmittel
Baby Waschmittel
Feinwaschmittel
Gardinenwaschmittel
Frosch Aloe Vera Sensitiv Waschmittel reinigt die Wäsche besonders farb- und gewebeschonend
Frosch® Aloe Vera Sensitiv-Waschmittel

Flüssig Waschmittel mit AloeVera Extrakten, reinigt die Wäsche besonders farb- und gewebeschonend.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • 24 Waschladungen
  • 20-95°C
  • Beutel 100 % recycelbar
  • für alle Textilien außer Wolle und Seide
  • sorgt für weiche Wäsche
  • Aloe Vera duft
  • hautschonend

Anwendung: 

Die Wäsche vorsortieren (z. B. nach Farbe, Verschmutzungsgrad, Faserart) und Pflegehinweise der Textilien beachten.

Hartnäckige Flecken durch direktes Aufbringen des Waschmittels vorbehandeln.

Je nach Wasserhärte und Verschmutzungsgrad die entsprechende Menge Waschmittel anwenden und stets mit voller Trommel waschen.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.800
Produktart:
Flüssigwaschmittel
Produktkategorie:
Waschmittel
Anwendungsbereich:
Textilreinigung
Duft:
Aloe Vera
Gebinde:
Beutel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
Waschladungen:
24
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
8,4

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 8,28*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 9,03*
1
€ 4,95*
ab € 5,92*
€ 9,03*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.