Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenbeschichtung, Vorbereitung, Bodenreiniger, entfettend, 5 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenbeschichtung, Vorbereitung, Bodenreiniger, entfettend, 5 Liter
Bodenbeschichtung, Vorbereitung, Bodenreiniger, entfettend, 5 Liter
Bodenbeschichtung, Vorbereitung, Bodenreiniger, entfettend, 5 Liter
Artikel-Nr.:
     894-DM7012
Hersteller:
     Mehlhose Antirutschprodukte
Herst.-Nr.:
     ZB700012
EAN/GTIN:
     4250971510282
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Algenentferner
Außenreiniger
Fassadenreiniger
Grabsteinreiniger
envii Bodenreiniger zur Vorbereitung von Bodenbeschichtungen, lösemittlefrei, entfettend
Bodenbeschichtung - Vorbereitung

Bodenreiniger zur Vorbereitung von Bodenbeschichtungen

  • umweltfreundlich, ohne Gefahrstoffe
  • lösemittelfrei
  • schnell wirksam
  • ausgezeichnete Entfettungseigenschaften
  • gut zu verarbeiten
  • einfache Entsorgung
  • sparsame Anwendung auf allen Oberflächen

Inhalt: 5 Liter

 


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
5.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Gebinde:
Kanister
Tabelle:
<table class="Flex Standard TAB FlexTable" ><col/><col/><col/><col/><col/><thead><tr><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Produktart</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Inhalt [ml]</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">Best.-Nr.</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">EUR</th><th class="Beschreibung-KOPF-15-left" colspan="1" rowspan="1">W</th></tr></thead><tbody><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Bodenreiniger</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_14068">5.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DM7012</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">150,80</span></td></tr><tr><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1">Farbl&ouml;ser</td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten" colspan="1" rowspan="1"><span class="Field_397 Object_14069">1.000</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-best-nr" colspan="1" rowspan="1"><span class="Best-Nr">DM7013</span></td><td class="Zelle-LN-NEIN-linie-unten-preis" colspan="2" rowspan="1"><span class="Preis">106,70</span></td></tr></tbody></table>
Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, algenentferner 5l, algenentferner, Bodenbeschichtung, Vorbereitung, Bodenreiniger, entfettend, 5 Liter, Mehlhose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
75
Frei Haus
ab € 91,78*
€ 125,06*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 138,24*
€ 186,55*
€ 4,95*
ab € 138,68*
€ 186,55*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,55*
€ 221,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,85*
€ 221,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.