| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-146994-YY Herst.-Nr.: ZB700012 EAN/GTIN: 4250971510282 |
| |
|
| | |
| Reinigungsmittel zur Entfettung von Böden, 5 Liter Mit dem Reinigungsmittel zur Entfettung von Böden befreien Sie Stein- und Betonböden von Fettverschmutzungen. Das Reinigungsmittel zeigt auch bei einem sparsamen Einsatz schnell sichtbare Wirkung. Umweltfreundlicher Bodenreiniger für Stein- und Beton Frei von Lösemitteln und Gefahrstoffen Hochergiebig bei sparsamer Dosierung Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Haftung = Betonböden Steinböden Lösungsmittelfrei = ja Inhalt = 5 l Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Innenbereich\;Außenbereich\; | Haftung: | Betonböden\;Steinböden\; | Inhalt: | 5 l | Lösungsmittelfrei: | ja | HEIGHT GRO: | 150.00 mm | WIDTH GRO: | 300.00 mm | DEPTH GRO: | 200.00 mm | WEIGHT GRO: | 5.150000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 34025090 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | UPS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grünbelagentferner, Moosentferner, Steinpflege, Steinreiniger, Bodenpflege, Glanzreiniger, Glanzwischpflege, Unterhaltsreiniger, Wischpflege, algenentferner 5l, algenentferner, Zubehör für Bodenbeschichtungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 91,81* | € 124,94* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,42* | € 187,43* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 138,08* | € 187,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|