Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmarkierfarbe AMPERE TRAFFIC EXTRA, prof. Markierung Innen und Außen Version: 02 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenmarkierfarbe AMPERE TRAFFIC EXTRA, prof. Markierung Innen und Außen Version: 02 - weiß
Bodenmarkierfarbe AMPERE TRAFFIC EXTRA, prof. Markierung Innen und Außen Version: 02 - weiß
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-900.3260.02
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10615
EAN/GTIN:
     3495882110102
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
ampere Traffic extra Paint Bodenmarkierungsfarbe besonders abriebfest, hoher Pigmentanteil, für Bodenmarkierungsgerät

Ausgewählte Version: 02 - weiß

ampere TRAFFIC extra PAINT®

Zur professionellen und wirtschaftlichen Markierung im Innen- und Außenbereich. Randscharfe Markierungen auf Parkplätzen und Betriebswegen.

  • hoher Pigmentanteil
  • Innen- und Außenbereich
  • besonders abrieb- und wetterfest
  • mit extrem hoher Deckkraft für sehr starke Beanspruchung, z.B. LKW-Fuhrpark
  • unempfindlich bei Temperaturschwankungen
  • Schnell trocknend
  • Handanwendung möglich

Technische Daten:

  • Trocknungszeit: 20 min.
  • Aushärtungszeit: 4 Std.
  • Befahrbar: ca. 12 Std
  • Inhalt: 500 ml
  • 1 Dose reicht für ca. 50 m (je nach Strichbreite)

Anwendung:

  • Farbe vor dem Auftragen testen
  • Boden vor Anwendung reinigen
  • je nach Untergrund evtl. Abschleifen
  • nach Verwendung Ventil kurz freisprühen

  • Version: 02 - weiß
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
abriebfest | witterungsbeständig | permanent
geeignet für:
Markierwagen | Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, baustellenmarkierspray ampere 500 ml, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe ampere, Bodenmarkierfarbe AMPERE TRAFFIC EXTRA, prof. Markierung Innen und Außen, a.m.p.e.r.e. system
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,47*
1
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 19,47*
6 Tage
unbekannt
12
€ 6,95*
ab € 14,61*
€ 19,82*
2 Tage
1000
12
€ 6,99*
ab € 17,3025*
€ 21,0325*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,02886* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630140100+
ab € 11,20*
Zubehör
Kroschke
KSI_43194
ab € 295,05*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,68*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 157,87*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 120,82*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 98,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 104,03*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,63*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,52*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 60,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.