Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablonenset
Schablonenset
Artikel-Nr.:
     103-569450
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10659
EAN/GTIN:
     3495882036006
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Schablonenset, Zahlen, 6 diverse Schablonen, Karton.

Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton. In hochwertiger Qualität. Mehrfach wiederverwendbar.

Schablonensatz Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Firmengeländen: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc. Bestehend aus 6 Schablonen mit Zahlen: - 1 2 (Zahlenhöhe 380 mm, 1: Zahlenbreite 95 mm / 2: Zahlenbreite 250 mm) - 3 4 (Zahlenhöhe 380 mm, Zahlenbreite 250 mm) - 5 6 (Zahlenhöhe 380 mm, Zahlenbreite 250 mm) - 7 8 (Zahlenhöhe 380 mm, Zahlenbreite 250 mm) - 9 0 (Zahlenhöhe 380 mm, Zahlenbreite 255 mm) - 1 2 3 4 5 / 6 7 8 9 0 (Zahlenhöhe 230 mm, Zahlenbreite 100 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Schablonenanzahl je Satz:
6 Stück
Farbe:
braun
Produkttyp:
Markierschablonen
Weitere Suchbegriffe: Schrift-Schablone, Schriftschablone, Schriftschablonen, Nummernetiketten, Selbstklebende Zahlen, Selbstklebende Ziffern, Zahlenetikett, Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, Zahlen-Schablone, Ziffern Schablone, bodenmarkierungsgerät ampere, schrift schablone, markierschablonenset zahlen, Ampere, 569450 49, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierung, Markierungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Schablone für Markierungen, Schablonen für Markierungen, Sprühschablonen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 60,85*
€ 77,91*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 60,98*
€ 77,93*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,81*
€ 88,76*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 70,70*
€ 89,68*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 66,46*
€ 93,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,68*
€ 106,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,77*
€ 98,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10660
ab € 60,70*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10670
ab € 65,82*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10667
ab € 100,79*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10669
ab € 87,84*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10661
ab € 71,68*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10663
ab € 88,24*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10662
ab € 61,05*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10666
ab € 69,82*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,86*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 69,71*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 69,88*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10664
ab € 84,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.