Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 106 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 106 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück
ESD/EMI-Abschirmbeutel DRY-PACK 106 µm, 254 x 305 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60865
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BE-SI-VAK-106DP-305X254
EAN/GTIN:
     4059796032746
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel

Produktbeschreibung

Der ESD/EMI Abschirmbeutel von SafeGuard ist verschweiß- und vakuumierbar und schützt dank der Multi-Layer Verarbeitung die empfindlichen Elektronik-Bauteile vor Feuchtigkeit und weist eine definierte Wasserdampfdurchlässigkeit auf. Der ESD Beutel ist standardmäßig mit Typenbezeichnung, ESD-Warnsymbol, Recycel-Symbol und Lot-Nummer bedruckt.

Eigenschaften

  • Abschirmbeutel mit Feuchtigkeitsschutz und definierter Wasserdampfdurchlässigkeit
  • Schutzwirkung gegen elektrostatische Entladung und Felder
  • Entspricht MIL-PRF81705D Type 1 Class EIA-583
  • Elektrostatische Abschirmung < 10 nJ
  • Verschweißbar, Vakuumierbar
  • Standardaufdruck: ESD-/EMI Kennzeichnung, Feuchtigkeitssymbol, Typenbezeichnung, Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • Typischer Oberflächenwiderstand Rpp = 1x10¹¹ Ohm
  • Entladungszeit 1000V – 100V = <0,02s
  • MVTR = ≤0,0003g/100in²/24h
  • Farbe: silber
  • Herstellerfarbangabe: silber
  • Farbe: silber
  • typischer Ableitwiderstand: 1x10¹¹ Ohm
  • Folienstärke: 106 µ
  • Zip Verschluss: nein
  • Eigenschaft Verpackung: vakuumierbar
  • Wiederverschließbar: nein
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Herstellerfarbangabe:
silber
typischer Ableitwiderstand:
1x10¹¹ Ohm
Folienstärke:
106 µ
Zip Verschluss:
nein
Eigenschaft Verpackung:
vakuumierbar
Wiederverschließbar:
nein
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schutz, Vakuumierbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 104,52*
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,8219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 104,52*
€ 124,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 104,31*
€ 124,13
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 97,19*
€ 115,66
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 92,77*
€ 110,40
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 82,19*
€ 97,81
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.