Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück
ESD-Beutel, rosa, ableitend, Zip-Verschluss, 90 µm, 127 x 203 mm, 100 Stück
Artikel-Nr.:
     8898-WL60809
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-BEZ-ROSA-ABL-0,09-203X127
EAN/GTIN:
     4059796032289
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
PE-Beutel

Produktbeschreibung

Unsere rosa ESD-Beutel von SafeGuard bieten eine ideale Lösung für die sichere Verpackung von Produkten in ESD-Schutzbereichen. Mit einem praktischen Zip-Verschluss sind sie einfach zu handhaben und gewährleisten einen effektiven Schutz vor Staub. Die Beutel sind mit dem ESD- und Recycle-Symbol, der LOT-Nummer und dem SafeGuard-Logo bedruckt. Hergestellt aus aminfreiem Polyethylen, sind sie verschweißbar und dauerhaft ableitend. Die Beutel haben eine Größe von 127 x 203 mm, eine Folienstärke von 0,09 mm und werden in einer Packung mit 100 Stück geliefert. Dank ihres ableitenden Materials und des wiederverschließbaren Zip-Verschlusses entsprechen sie den Anforderungen an ESD-Sicherheit. Ideal für den sicheren Transport und die Lagerung empfindlicher elektronischer Bauteile.

Eigenschaften

  • Polyethylen rosa mit ESD- und Recycle-Symbol, LOT-Nr.
  • aminefrei, verschweißbar, permanent ableitend
  • Farbe: rosa
  • Farbe: rosa
  • Folienstärke: 0,09 mm
  • Zip Verschluss: ja
  • Eigenschaft Verpackung: ableitend
  • Wiederverschließbar: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: esd-beutel 127 x 203 mm, pe-beutel, pe-beutel 90 my, ESD-Schutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,1659* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 23,05*
€ 27,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 22,97*
€ 27,33
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 22,03*
€ 26,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,17*
€ 25,19
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 20,04*
€ 23,85
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,59*
€ 19,74
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.