Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt Pro Line, rundhals, 150g/m², schwarz, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt Pro Line, rundhals, 150g/m², schwarz, 4XL
ESD-T-Shirt Pro Line, rundhals, 150g/m², schwarz, 4XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL43885
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-SCH-150-K10-PRO-4XL
EAN/GTIN:
     4059796021498
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt schwarz
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Die SafeGuard Pro ESD Shirts sind die perfekte Wahl für alle, die höchsten Tragekomfort und professionelle ESD-Schutzeigenschaften suchen. Hergestellt aus veredelter, hochwertiger Baumwolle bieten sie ein angenehmes Tragegefühl und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Der runde Kragen in passender Farbe zum Shirt verleiht ihnen einen modernen Look, während das gestickte ESD-Logo auf dem Ärmel für einen stilvollen Akzent sorgt. Mit einem typischen Punkt-zu-Punkt Widerstand von Rp-p: 105 – 107 Ohm erfüllen die Shirts die anspruchsvollen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1.

Das SafeGuard Pro ESD T-Shirt ist unisex und zeichnet sich durch einen typischen Oberflächenwiderstand (Rpp) von 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm aus. Es ist Öko Tex zertifiziert, in elegantem Schwarz gehalten und verfügt über kurze Ärmel sowie einen klassischen Rundhalsausschnitt. Dank des hochwertigen Materials aus 96% Baumwolle und 4% Carbonfaser sowie einem Flächengewicht von 150 g/m² bietet es nicht nur optimalen Schutz, sondern auch eine erstklassige Qualität. Waschbar bei 40° ohne Weichspüler kann dieses ESD T-Shirt problemlos in den täglichen Gebrauch integriert werden.

Entdecke jetzt die hochwertigen SafeGuard Pro ESD Shirts und profitiere von erstklassigem Schutz gepaart mit höchstem Tragekomfort - ideal für alle, die auf Qualität und Funktionalität setzen!.

Eigenschaften

  • Herstellerfarbangabe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Produktserie: Safeguard Pro
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: schwarz
  • Größe: 4XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel
  • Materialzusammensetzung: 96% Baumwolle, 4% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
schwarz
Größe:
4XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt 4xl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.