Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-T-Shirt mit schwarzem Kragen, rundhals, 150g/m², royalblau, 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-T-Shirt mit schwarzem Kragen, rundhals, 150g/m², royalblau, 4XL
ESD-T-Shirt mit schwarzem Kragen, rundhals, 150g/m², royalblau, 4XL
Artikel-Nr.:
     8898-WL31971
Hersteller:
     SAFEGUARD
Herst.-Nr.:
     SG-TS-RB-150-K10-KRAGEN-4XL
EAN/GTIN:
     4059796024093
Suchbegriffe:
ESD T-Shirt
Unisex-T-Shirts
esd t-shirt blau
esd t-shirt

Produktbeschreibung

Unsere SafeGuard ESD T-Shirts vereinen Komfort, Stil und Funktionalität auf einzigartige Weise. Hergestellt aus veredelter, hochwertiger Baumwolle bieten sie ein angenehmes Tragegefühl und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich, um jedem Kunden gerecht zu werden. Der markante runde schwarze Kragen und das gestickte ESD-Logo auf dem Ärmel machen dieses Shirt zu einem echten Blickfang.

Mit einem typischen Punkt-zu-Punkt Widerstand von Rp-p: 105 – 107 Ohm gewährleisten unsere ESD T-Shirts eine zuverlässige Ableitung statischer Elektrizität. Sie können problemlos bei 40° gewaschen werden, ohne dabei auf Weichspüler zurückgreifen zu müssen. Zudem erfüllen sie die strengen Anforderungen der DIN EN 61340-5-1 Norm.

Das royalblaue unisex Design mit Rundhalsausschnitt bietet nicht nur eine zeitlose Optik, sondern überzeugt auch durch seinen typischen Oberflächenwiderstand (Rpp) von 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm. Dank der Öko Tex Zertifizierung und der Verwendung von 97% Baumwolle und 3% Carbonfaser stehen unsere ESD T-Shirts für Qualität und Nachhaltigkeit.

Mit einem Flächengewicht von 150 g/m² und der ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016 garantieren wir Ihnen ein Produkt, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Entdecken Sie jetzt das SafeGuard ESD T-Shirt - Ihre perfekte Wahl für den sicheren Umgang mit elektronischen Bauteilen!.

Eigenschaften

  • Farbe: blau
  • Herstellerfarbangabe: royalblau
  • Farbe: blau
  • Geschlecht: unisex
  • Typischer Oberflächenwiderstand (Rpp): 10⁵ Ohm – 10⁷ Ohm
  • Öko Tex zertifiziert: ja
  • Grundfarbe Kleidung: blau
  • Größe: 4XL
  • Ärmellänge: kurzarm
  • Ausschnitt: Rundhals
  • Ausstattung Kleidung: erfüllt Anforderungen der DIN EN 61340-5-1, ESD Logo auf dem Ärmel, schwarzer Kragen
  • Materialzusammensetzung: 97% Baumwolle, 3% Carbonfaser
  • Flächengewicht: 150 g/m²
  • ESD Zertifizierung nach IEC 61340-5-1:2016: ja
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
4XL
Ärmellänge:
kurzarm
Ausschnitt:
Rundhals
Weitere Suchbegriffe: esd t-shirt 4xl, ESD-Schutz, T-Shirt, ESD-Kleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.