Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SK2615 SOT89 SMT N-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SK2615 SOT89 SMT N-CHANNEL MOSFET
2SK2615 SOT89 SMT N-CHANNEL MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-5440261500
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     2SK2615
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
  • Technologie: N-CHANNEL MOSFET
  • Details: DC-DC Converter, Relay Drive and Motor Drive Application
  • Gate-Drain-Spannung: 60 V
  • Drain-Source-Spannung: 60 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 20 V
  • Drainstrom: 2 A
  • Gate-Leckstrom: +/- 10 µA
  • Verlustleistung @ Ta = 25 °C: 0,5 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
SOT89
RoHS-konformität:
Nein
Technologie:
N-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Oberflächenmontage
Herstellerverpackungseinheit:
1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: SK2615
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,14*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,41*
€ 0,4879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,267*
€ 0,31773
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,14*
€ 0,1666
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.