Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2SK2545 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2SK2545 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET
2SK2545 TO220_ISOLIERT THT N-CHANNEL MOSFET
Artikel-Nr.:
     8802-5440254500
Hersteller:
     Toshiba Electronics
Herst.-Nr.:
     2SK2545
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
MOSFET-Relais
mosfet relais
  • Technologie: N-CHANNEL MOSFET
  • Details: DC-DC Converter, Relay Drive and Motor Drive Application
  • Gate-Drain-Spannung: 600 V
  • Drain-Source-Spannung: 600 V
  • Gate-Source-Spannung: +/- 30 V
  • Drainstrom: 6 A
  • Gate-Leckstrom: +/- 10 µA
  • Verlustleistung @ Tc = 25 °C: 40 W
  • Betriebstemperatur: -55 - 150 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
TO220_ISOLIERT
RoHS-konformität:
Ja
Technologie:
N-CHANNEL MOSFET
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Weitere Suchbegriffe: SK2545
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0015*
€ 1,19179
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9615*
€ 1,14419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,50*
€ 0,595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.