|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3100165 Herst.-Nr.: L7905CV-DG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: SPANNUNGSREGLER
- max. Eingangsspannung: -35 V
- Ausgangsspannung: -5 V
- max. Ausgangsstrom: 1,5 A
- Verlustleistung @Ta = 25°: Internally Limited
- Betriebstemperatur: 0 - 150 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | TO220 RoHS-konfomität | RoHS-konfomität: | Ja Technologie | Technologie: | SPANNUNGSREGLER | Montageart: | Durchsteckmontage Herstellerverpackungseinheit | Herstellerverpackungseinheit: | 1000 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 7905, L7905CV |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 25 |  | € 7,00* | ab € 0,133* | € 0,43* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,31* | € 0,92* |  |  |  | | 39 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 0,293* | € 1,032* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,75* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|