Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L7905CV-DG LDO-FESTSP.REGLER, -5V, 0.5A, TO-220-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849749
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L7905CV-DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Produktpalette: -5V 500mA LDO Voltage Regulators
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • Polarität: Negativer Ausgang
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -10 V
  • Eingangsspannung, max.: -35 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Ausgangsstrom, max.: 1.5A
  • Ausgangsspannung, nom.: -5V
  • Ausgang: Fest
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-220
  • Dropout-Spannung, typ., bei Strom: 1.4V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (PMIC), Halbleiter, ICs, LDO-Spannungsregler, Power-Management-ICs, Spannungsregler, STMICROELECTRONICS, L7905CV-DG, 2849749, 284-9749
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    2850
    25
    € 7,00*
    ab € 0,134*
    € 0,431*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,31*
    € 0,91*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,293*
    € 1,022*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,022*
    € 1,21618
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,647*
    € 0,76993
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,587*
    € 0,69853
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,418*
    € 0,49742
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,37*
    € 0,4403
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.