Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UA741CP DIP-8 THT OPERATIONSVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ua741_texas.pdf
ua741_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3071410
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     UA741CP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
  • Technologie: OPERATIONSVERSTÄRKER
  • pos. Versorgungsspannung: 18 V
  • neg. Versorgungsspannung: -18 V
  • Diff. Eingangsspannung: +/- 15 V
  • Eingangsspannung: +/- 15 V
  • Verlustleistung @
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-8
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
OPERATIONSVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
50 Stück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,48*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,48*
Lager 8802
4075
25
€ 7,00*
ab € 0,16*
€ 0,48*
10 Tage
1000
60
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,59*
1
€ 6,90*
ab € 0,233*
€ 0,654*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3025*
€ 0,35998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2825*
€ 0,33618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
LM741CN/NOPB
€ 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.