Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
Operationsverstärker
>
Artikel
Operational Amplifier, PDIP-8, Texas Instruments UA741CP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-49S9150
Hersteller:
Texas Instruments
Herst.-Nr.:
UA741CP
EAN/GTIN:
4099879088208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Comparator
Abbildung kann abweichen. Allzweck-Operationsverstärker, UA741CP, Texas Instruments Der UA741CP ist ein Allzweck-Operationsverstärker mit Offset-Spannungs-Null-Fähigkeit. Der hohe Gleichtakt-Eingangsspannungsbereich und das Fehlen von Latch-up machen den Verstärker ideal für Spannungsfolger-Anwendungen. Der Baustein ist kurzschlussfest und die interne Frequenzkompensation gewährleistet Stabilität ohne externe Komponenten. Features * Kurzschlussschutz * Offset-Spannungs-Null-Fähigkeit * Große Gleichtakt- und Differenzspannungsbereiche * Keine Frequenzkompensation erforderlich * Kein Latch-Up Anwendungen * DVD-Rekorder und -Player * Pro-Audio-Mischpulte
Weitere Informationen:
Ausführung:
General-Purpose Operational Amplifier
Gehäuse:
PDIP-8
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
0 °C
Montage:
THT
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00087 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Halbleiter
>
Analog ICs
>
Operationsverstärker
Weitere Suchbegriffe:
Komparator
,
Vergleichs-IC
,
IC Verstärker
,
Latch
,
Linear-IC
,
OP AMP
,
Operationsverstärker
,
comparator
,
Halbleiter
,
Semiconductor
,
Aktive Bauelemente
,
IC
,
Integrierte Schaltung
,
Logik IC
,
Logik-Baustein
,
Schnittstellen IC
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,27*
€ 0,47*
Lager 8802
2 Tage
4075
25
€ 7,00*
ab € 0,16*
€ 0,47*
Lager 1039
10 Tage
1000
60
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,58*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,233*
€ 0,654*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 0,68*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments Operationsverstärker THT MDIP, biplor typ. ±12 V, ±15 V, ±9 V, 8-Pin
Texas Instruments
LM741CN/NOPB
€ 0,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.