Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDA7296 MULTIWATT15 THT LINEAR IC DMOS AUDIOVERSTÄRKER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tda7296_stm.pdf
tda7296_stm.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-3017296
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TDA7296
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
  • Technologie: LINEAR IC DMOS AUDIOVERSTÄRKER
  • Details: 70V - 60W DMOS AUDIO AMPLIFIER WITH MUTE/ST-BY
  • Versorgungsspannung: +/- 35 V
  • Ausgangsstrom: 5 A
  • Gesamtverlustleistung @ Tcase = 70 °C: 50 W
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
MULTIWATT15
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LINEAR IC DMOS AUDIOVERSTÄRKER
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8802
298
2
€ 7,00*
ab € 2,56*
€ 6,09*
1
€ 8,95*
ab € 4,68*
€ 7,70*
1
€ 6,90*
ab € 5,96*
€ 11,55*
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,50*
€ 5,355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,5577
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,52*
€ 4,1888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,20*
€ 3,808
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
SPS-2220-03
€ 14,80*
Zubehör
Vishay
Y070610K0000T9L
€ 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.