Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 85dB, 70nF, 700 → 20000 Hz, 20 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sonitron Piezoelektrischer Miniatur-Lautsprecher, 85dB, 70nF, 700 → 20000 Hz, 20 x 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8055225
Hersteller:
     Sonitron
Herst.-Nr.:
     SPS-2220-03
EAN/GTIN:
     5059045384526
Suchbegriffe:
Mini-Lautsprecher
Minilautsprecher
mini lautsprecher
Frequenzbereich = 700 → 20000 Hz
Kapazität = 70nF
Schallpegel = 85dB
Verbindungsart = Lötflächen
Abmessungen = 20 x 1mm
Betriebstemperaturbereich = -20 → +60 °C
Frequenz max. = 20kHz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Höhe = 1mm
Länge = 20mm

Quadratische piezokeramische Lautsprecher-SMD-Montage. Eine Auswahl piezokeramischer Lautsprecher für die SMD-Montage. Der piezokeramische Lautsprecher nutzte eine Keramikscheibe, die auf das Spannungsunterschiede reagiert, und kombiniert einen sehr geringen Stromverbrauch mit hoher Ausgangsleistung. Eigenschaften und Vorteile:. Piezo-Signalgeber, Lautsprecher Für Tafelmontage geeignet SMD-Padanschlüsse Erfordert externe Schaltung
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
700 → 20000 Hz
Kapazität:
70nF
Schallpegel:
85dB
Verbindungsart:
Lötflächen
Abmessungen:
20 x 1mm
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +60 °C
Frequenz max.:
20kHz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Höhe:
1mm
Länge:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 8055225, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezoelektrische Miniaturlautsprecher, Sonitron, SPS222003, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezoelectric Miniature Speakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.