|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8802-3007257 Herst.-Nr.: SN75157P EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | - Technologie: LOGIK IC RECEIVER
- Details: DUAL DIFFERENTIAL LINE RECEIVER
- Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
- Diff. Eingangsspannung: +/- 7 V
- Verlustleistung @ =25 °C: 1000 mW
- Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:  |  | Gehäuse: | DIP-8 | Technologie: | LOGIK IC RECEIVER | Montageart: | Durchsteckmontage | Herstellerverpackungseinheit: | 50 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8802 | |  | | 5 |  | € 7,00* | ab € 0,51* | € 1,601* |  |  |  |  | | 39 Tage |  | | 1 |  | € 14,99* | ab € 3,89* | € 6,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8802 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,005* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8802 |  | Versand: Lager 8802 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,00* |  | ab € 82,50* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|