Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS SN75157P IC, LINE RECEIVER, 5V, PDIP8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006892
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN75157P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
ic interface
Anzahl der Empfänger: 2 Receivers
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.25 V
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • ESD-Schutz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Kommunikationsmodus: -
  • Anzahl der Nodes: 32
  • Übertragungsrate, max.: 4 Mbps
  • Anzahl der Transmitter: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Ausfallsicher: -
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • IC-Typ: RS422-Empfänger
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Kommunikation, RS232, RS422, RS485, Schnittstellen, Serielle, Treiber, TEXAS INSTRUMENTS, SN75157P, 3006892, 300-6892
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    84
    5
    € 7,00*
    ab € 0,51*
    € 1,601*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,89*
    € 6,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,68*
    € 7,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,39*
    € 7,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,72*
    € 5,62
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,10*
    € 4,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 3,89*
    € 4,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.