Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SN74LS32N DIP-14 THT LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE OR GATE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
sn7432_ls32_s32_texas.pdf
sn7432_ls32_s32_texas.pdf
Artikel-Nr.:
     8802-2200032
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS32N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
  • Technologie: LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE OR GATE
  • Versorgungsspannung: 4,75 - 5,25 V
  • Eingangsspannung High level: 2 V
  • Eingangsspannung Low level: 0,8 V
  • Ausgangsstrom High Level: -0,4 mA
  • Ausgangsstrom Low Level: 8 mA
  • Betriebstemperatur: 0 - 70 °C
Weitere Informationen:
Gehäuse:
DIP-14
RoHS-konfomität:
Ja
Technologie:
LOGIK IC QUAD 2-INPUT POSITIVE OR GATE
Montageart:
Durchsteckmontage
Herstellerverpackungseinheit:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74ls logic, 74LS32
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,90*
Lager 8802
2075
25
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 0,94*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,682*
€ 1,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8802
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8802
Versand: Lager 8802
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,00*
ab € 82,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8802
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN7432N
€ 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.