Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Logikgatter, 4-Elem., ODER, LS, 8mA, 14-Pin, PDIP, 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-307569
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS32N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Logikfunktion = ODER
Montage-Typ = THT
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Schmitt-Trigger-Eingang = Nein
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = LS
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 22 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung = 15pF

Logikgatter der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Standard-Logikgatter aus der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
ODER
Montage-Typ:
THT
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Schmitt-Trigger-Eingang:
Nein
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
LS
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-0.4mA
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
22 ns @ 5 V
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
8mA
Signalverzögerungszeit @ Testbedingung:
15pF
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, OR-Gate, OR-Gatter, 74ls logic, 307569, Halbleiter, Logik ICs, Logikgatter, Texas Instruments, SN74LS32N, Semiconductors, Logic ICs, Logic Gates
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,51*
€ 0,59*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,53*
€ 0,86*
1
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,90*
2 Tage
2075
25
€ 7,00*
ab € 0,31*
€ 0,94*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,682*
€ 1,125*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texas Instruments
SN7432N
€ 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.