| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8003616413 Herst.-Nr.: 4012013000-40 EAN/GTIN: 4030477015791 |
| |
|
| | |
| Waschmaschinen-Zulaufschlauch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0mm AD 20,0mm TEGUMA Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | IT | Norm / Typ: | LAVAFORM/EXTRA | Hauptmerkmal: | Länge 40 m | Ausführung: | Innen-Ø 13,0 mm Außen-Ø 20,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 3,44* | € 4,37* | | | | | 2 Tage | | | 40 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 3,49* | € 4,39* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 137,00* | € 164,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 40 Meter (ab € 3,425* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|