Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschmaschinen-Zulaufschlauch LAVAFORM/EXTRA L.40m ID 13,0mm AD 20,0mm TEGUMA


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8003616413
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     4012013000-40
EAN/GTIN:
     4030477015791
Suchbegriffe:
Geschirrspüler Schlauch
Spülmachinenschlauch
Waschmaschinen-Schlauch
Waschmaschinenschlauch
Waschmaschinen-Zulaufschlauch auch geeignet für Geschirrspülmaschinen. Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,250kg · Aufdruck: Abmessung - max. 95°C - PB 90 bar at 25°C · Betriebsdruck bei 20°C: 30,0bar · Extrudierte Streifen: 1 roter Streifen · Farbe Aussendecke: Grau · Farbe Innenseele: Schwarz · Fertigungsart Innenseele: Glatt · Fertigungsweise Aussendecke: Glatt · Platzdruck: 90bar
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
20,0 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Länge:
40 m
Temperaturbereich:
-20 , +95 °C
Innenseele:
Thermoplastisches Elastomer
Einlagen:
Polyestereinlagen
Aussendecke:
Thermoplastisches Elastomer
Marke:
TEGUMA
Norm:
EN ISO 1307:2008
Innen-Ø:
13,0 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3760
40
pro Meter
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,37*
Lager 4BULW
2632
40
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 4,39*
4 Tage
3760
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 137,00*
€ 164,90*
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Kartonagen
€ 4,39*
€ 5,22
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 3,49*
€ 4,15
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Meter (ab € 3,49* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 40 Kartonagen ( entspricht € 175,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.