| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8002489109 Herst.-Nr.: 10188911 EAN/GTIN: 4012801574310 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7603045 -TVP ID 45mm AD 100mm B.25mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 0,12x0,12x0,02 M | Gewicht: | 0,98 KG | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | 7603045 -TVP | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 45 mm Außen-Ø 100 mm | Ausführung: | Breite 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,38* | € 214,76* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 186,4865* | € 217,9765* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 210,31* | € 244,82* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 210,26* | € 245,55* | | | | Lager 8760 | | | | | | Frei Haus | ab € 406,35* | € 461,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|