| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00006311 Herst.-Nr.: 7603045-TVP EAN/GTIN: 4012801574310 |
| |
|
| | |
| Axial-Schrägkugellager 7603, einseitig wirkend, mit Druckwinkel α = 60°, eingeengte Toleranzen Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 100 | Baureihe: | 7603.. | Breite in mm: | 25 | eClass71: | 23051002 | Innendurchmesser in mm: | 45 | Käfig: | Polyamidkäfig | Kurzbezeichnung: | Axial-Schrägkugellager, einseitig wirkend |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 184,38* | € 214,76* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 186,4865* | € 217,9765* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 210,31* | € 244,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 210,26* | € 245,55* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 406,35* | € 461,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|